Tornillo de cabeza plana con impronta en cruz H

Ref.: 51038525
Ver todas las versiones

TOR-RSD-ISO7045-4.8-(ZNBHL)-H2-M5X25

Descripción

TOR-RSD-ISO7045-4.8-(ZNBHL)-H2-M5X25
Tornillo de cabeza plana con impronta en cruz H
ISO 7045, acero 4,8 galvanizado-niquelado en negro (ZNBHL)

Estos elementos de unión galvanizados sin cromo (VI) con revestimiento de cinc-níquel negro (ZNBHL) son aptos para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. El revestimiento consta de una capa de aleación de cinc-níquel y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).

Resistencia a la corrosión:

  • Diámetro ≥ M2: 360 h*
  • Diámetro ≥ M4: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS

Resumen de ventajas:

  • Resistencia de hasta 720 horas a la corrosión del metal de base de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS
  • Sin cromo (VI)
  • Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09 μ a 0,14 μ debido a la capa superior con partículas lubricantes integradas
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento
  • Prácticos y decorativos

La norma ISO 7045 reemplaza a la norma DIN 7985 | Hay cierta similitud | Algunas alturas y diámetros de cabeza han cambiado | Las longitudes de rosca han cambiado | Las profundidades de penetración de la impronta han cambiado | Se ha cambiado el título estándar de tornillo con cabeza avellanada gota de sebo a tornillo con cabeza plana.

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3.7 mm
Más Información

Superficie

ZNBHL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento mínima

2.4 mm
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

DIN de referencia

7985
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Resistencia a la tracción

400 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

ISO

7045
Más Información

Normas

ISO 7045
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

51038525
Scroll to top