Cáncamo macho

Ref.: 027924
Ver todas las versiones

TOR-RG-DIN580-A2-FORJADO-M24

Descripción

TOR-RG-DIN580-A2-FORJADO-M24
Cáncamo macho
DIN 580, acero inoxidable A2, sin recubrimiento, forjado

Se puede almacenar en sistema ORSY


Tome nota de la información incluida en las instrucciones de instalación antes de su uso.

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Con cáncamo
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

50 mm
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

Más Información

Diámetro exterior

90 mm
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

DIN

580
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

910.000 g
Más Información

Diámetro interno

50 mm
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Normas

DIN 580
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M24
Más Información

Catálogo General

027924
Scroll to top