Tornillo rosca chapa de cabeza alomada, forma C con cabeza rebajada Z

Ref.: 5051142016
Ver todas las versiones

TOR-PANHD-ISO7049-C-Z2-A2-4,2X16

Descripción

TOR-PANHD-ISO7049-C-Z2-A2-4,2X16
Tornillo rosca chapa de cabeza alomada, forma C con cabeza rebajada Z
ISO 7049, acero inoxidable A2, forma C (con punta)

Los tornillos autorroscantes pertenecen a la familia de tornillos de moldeado de roscas. Cuando se atornillan en un orificio del núcleo preparado previamente, estos tornillos dan forma a su propia contrarrosca.

Los valores orientativos para seleccionar el diámetro correcto del orificio del núcleo están contenidos en DIN 7975.

Forma C = rosca con punta

Forma F = rosca sin punta

Forma R = rosca con punta redondeada


Los tornillos autorroscantes de acero inoxidable son más débiles que los de acero de cementación. Esto significa que estos tornillos no pueden formar una rosca contraria en chapa de acero. Por este motivo, se utilizan en materiales blandos como el aluminio.

Clase de producto

A
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

3.1 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

4.2 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.2 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Paso

1.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.750 g
Más Información

ISO

7049
Más Información

Normas

ISO 7049
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,2 x 16 mm
Más Información
Scroll to top