Rompe la capa anodizada y crea una conexión segura conductora de electricidad
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
20 mm |
Anchura |
16 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Grosor |
7.7 mm |
Tipo de perfil |
B |
Altura del eje |
1.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
10.930 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Catálogo General |
4952500155 |