Tornillo con cabeza avellanada gota de sebo con mortaja H

Ref.: 51072620
Ver todas las versiones

TOR-ISO7047-4.8-H3-(ZNBHL)-M6X20

Descripción

TOR-ISO7047-4.8-H3-(ZNBHL)-M6X20
Tornillo con cabeza avellanada gota de sebo con mortaja H
ISO 7047, acero 4.8, cinc-níquel, negro (ZNBHL)

Los elementos de conexión con un revestimiento galvanizado de cinc-níquel sin cromo (VI) (ZNBHL negro o ZNSHL plata) son adecuados para aplicaciones con un alto riesgo de corrosión. El revestimiento consta de una capa de aleación de cinc-níquel y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Resistencia de hasta 720 horas a la corrosión del metal de base de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS
  • El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,09 μ – 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento
  • Prácticos y decorativos

ISO 7047 sustituye a DIN 966 | Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | longitud de rosca modificada | clases de resistencia 5.8 y 8.8 omitidas | profundidades de penetración de la cabeza rebajada cambiadas).

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3.3 mm
Más Información

Superficie

ZNBHL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

DIN de referencia

966
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Resistencia a la tracción

400 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

11.3 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

H3
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

480 h
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.600 g
Más Información

ISO

7047
Más Información

Normas

ISO 7047
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud

M6 x 20 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

51072620
Scroll to top