ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.
Material |
ST |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
85 mm |
Longitud |
220 mm |
DIN de referencia |
931 |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Tipo de rosca |
M |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Diámetro del vástago |
30 mm |
Clase de producto |
B |
Accionamiento externo |
WS46 |
Altura de la cabeza |
18.7 mm |
Superficie |
PL |
Diseño |
Con eje |
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Diámetro nominal |
30 mm |
Ancho de llave |
46 mm |
Clase de propiedad |
8,8 |
Paso |
3.5 mm |
Código del sistema armonizado |
73181589980 |
Peso del producto (por artículo) |
1367.500 g |
ISO |
4014 |
Normas |
ISO 4014 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M30 |
Catálogo General |
005130220 |