Tornillo Allen de cabeza cilíndrica

Ref.: 7062331125
Ver todas las versiones

TOR-HX-SOC-ALLOY-5/16_18X1 1/4

Descripción

TOR-HX-SOC-ALLOY-5/16_18X1 1/4
Tornillo Allen de cabeza cilíndrica
ASME 18.3 acero aleado sin recubrimiento UNC (rosca estándar)

1 pulgada (pulg.) = 25,4 mm

La clase de resistencia de la aleación es comparable con la clase de resistencia métrica 12.9

Los tornillos de cabeza hueca según ASME B 18.3 no tienen la clase de resistencia marcada en la cabeza, ya que, según ASTM 574, solo tienen una clase de resistencia.

Tolerancia de rosca estándar según ASME B1.1 = 3A (para rosca externa)

ASME

ASME B18.3
Más Información

Material

TODOS
Más Información

Altura de la cabeza

0.312 in
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1-1/4 in
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Estándar imperial

Más Información

Diámetro de la cabeza

0.469 in
Más Información

Número de entradas de rosca por pulgada

18
Más Información

Diámetro nominal

5/16 in
Más Información

Accionamiento interno

HS1/4 pulgadas
Más Información

Tipo de rosca

UNC
Más Información

Forma de punta

Tope roscado
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.000 g
Más Información

Normas

ASME B18.3
Más Información
Scroll to top