Tornillo para hormigón con arandela

Ref.: 5929065057
Ver todas las versiones

TOR-HORMIGÓN-AZUL-ARANDELA-P16-6,5X57MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-HORMIGÓN-AZUL-ARANDELA-P16-6,5X57MM
Tornillo para hormigón con arandela
Tornillo con cabeza hexagonal y arandela de estanqueidad para fijación de paneles sándwich con soporte de hormigón. Blue Ruspert galvanizado.

Ventajas

  • Recubrimiento Blue Ruspert galvanizado que da una mayor protección contra la corrosión (300 h cámara niebla salina según ISO 9227).
  • No produce esfuerzos de expansión en el hormigón.
  • Producto directo al hormigón (sin taco).
  • Arandela de estanqueidad para uso en cubiertas.
  • Rosca de hormigón estriada y punta de diamante para una inserción más fácil en el agujero pretaladrado.

Características

  • Taladro previo Ø 5 mm.
  • Arandela galvanizada con caucho de estanqueidad Ø 16 mm.
  • Llave hexagonal nº 8 y ranura plana.
  • Longitudes de 32 a 125 mm con Ø 6,5 mm.

1. Realizar el taladro.


2. Limpiar el agujero.


3. Atornillar.


Para la fijación de paneles sándwich, marcos de puertas y ventanas.


El material base de la fijación debe ser hormigón. También entendido como ladrillos macizos de hormigón, paneles prefabricados y hormigón celular.


Comprobar que el hormigón esté bien compactado y sin poros significativos.


Taladrar a diámetro y profundidad especificados.


Limpiar el agujero de restos de polvos y fragmentos del taladro.


Utilizar bomba de aire y cepillo.


Atornillar el tornillo hasta hacer tope con el material a fijar.

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Diámetro de anclaje

6.5 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

57 mm
Más Información

Material

Acero, especialmente endurecido
Más Información

Superficie

Cincado-bruñido
Más Información

Diámetro de la rosca

6.5 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

27 mm
Más Información

Longitud

57 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Holgura de bordes (a r)

20 cm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

5 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Profundidad de incrustación

30 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

7 mm
Más Información

Carga previa

0.65 kN
Más Información

Profundidad de taladro (t)

35 mm
Más Información

Diámetro exterior

6.5 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

16 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (a)

20 cm
Más Información

Tamaño del anclaje

6.5 mm
Más Información

Altura máxima de la fijación

30 mm
Más Información

Descripción de tipo

Organic Blue Coating
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,1)

35 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.500 g
Más Información

Grosor mínimo del componente (d)

27 mm
Más Información

Catálogo General

5929065057

Ficha Técnica

32407879.pdf

Ficha Técnica

32407880.pdf
Scroll to top