Perno hexagonal con vástago

Ref.: 4164416120
Ver todas las versiones

TOR-HEX-ISO4014-12.9-(ZFSHL)-M16X120

Descripción

TOR-HEX-ISO4014-12.9-(ZFSHL)-M16X120
Perno hexagonal con vástago
ISO 4014, acero 12.9, lámina de zinc, plateado (ZFSHL)

Los revestimientos de cinc lamelar son recubrimientos de protección anticorrosión sin cromo (VI) para el montaje de vehículos comerciales, maquinaria de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas que requieren protección frente a la corrosión para la fabricación de vehículos.

Resistencia a la corrosión de ZFHSL:

  • Diámetro ≥ M6: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • * Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.
  • La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:

    • Revestimiento de cinc lamelar, con capa superior, color plateado, con lubricación que altera el coeficiente de fricción.
    • Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09 μ a 0,14 μ debido a la capa superior con partículas lubricantes integradas

    La ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

    Clase de producto

    A
    Más Información

    Accionamiento externo

    WS24
    Más Información

    Condiciones de período de protección contra la corrosión

    de acuerdo con DIN EN ISO 9227
    Más Información

    Material

    ST
    Más Información

    Grosor mínimo del revestimiento

    8 µm
    Más Información

    Altura de la cabeza

    10 mm
    Más Información

    Diseño de la rosca

    Rosca parcial
    Más Información

    Superficie

    ZFSHL
    Más Información

    Compatible con RoHS

    Más Información

    Longitud de rosca (rosca métrica)

    38 mm
    Más Información

    Condiciones de temperatura máxima

    180 °C
    Más Información

    Longitud

    120 mm
    Más Información

    DIN de referencia

    931
    Más Información

    Diseño

    Con eje
    Más Información

    Tipo de cabeza

    Cabeza hexagonal
    Más Información

    Resistencia a la tracción

    1200 N/mm²
    Más Información

    Diámetro nominal

    16 mm
    Más Información

    Tipo de rosca

    M
    Más Información

    Ancho de llave

    24 mm
    Más Información

    Período de protección contra la corrosión

    720 h
    Más Información

    Clase de propiedad

    12,9
    Más Información

    Tipo de accionamiento

    Hexágono exterior
    Más Información

    Paso

    2 mm
    Más Información

    Forma de rosca

    Rosca métrica estándar
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    73181589980
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    211.200 g
    Más Información

    ISO

    4014
    Más Información

    Diámetro del vástago

    16 mm
    Más Información

    Normas

    ISO 4014
    Más Información

    Tipo de rosca x diámetro nominal

    M16
    Más Información

    Período de protección contra la corrosión/condiciones

    720 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227
    Más Información
    Scroll to top