Tornillo con cabeza hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 005971440
Ver todas las versiones

TOR-HEX-DIN933 8.8U-LL22-(HDG)-M14X40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-HEX-DIN933 8.8U-LL22-(HDG)-M14X40
Tornillo con cabeza hexagonal con rosca hasta la cabeza
DIN 933, acero 8.8U, galvanizado por inmersión en caliente (hdg)
  • Fabricado con rosca de menor tamaño en la clase de tolerancia 6AZ (juego de roscas) antes de aplicar la protección superficial (DIN EN ISO 10684).
  • Los tornillos cumplen la normativa ISO tras el galvanizado por inmersión en caliente.
  • Los tornillos no se deben utilizar con tuercas que tengan una rosca sobredimensionada. Esto puede crear problemas en la unión atornillada y puede hacer que falle la conexión.

DIN 933 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4017. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | ancho de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS22
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

8.8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

40 mm
Más Información

ISO de referencia

4017
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Clase de propiedad

8.8U
Más Información

Anchura entre esquinas

24.49 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

DIN

933
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.500 g
Más Información

Normas

DIN 933
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información

Catálogo General

005971440

Ficha Técnica

32406473.pdf

Ficha Técnica

32406474.pdf
Scroll to top