Perno hexagonal con vástago

Ref.: 0090010150
Ver todas las versiones

TOR-HEX-DIN931-A4/80-WS17-M10X150

Descripción

TOR-HEX-DIN931-A4/80-WS17-M10X150
Perno hexagonal con vástago
DIN 931, acero inoxidable A4-80, sin recubrimiento

La DIN 931 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4014. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | ancho de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Material

A4
Más Información

Altura de la cabeza

7 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

4014
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Clase de propiedad

80
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

931
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181570980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

99.000 g
Más Información

Normas

DIN 931
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top