Tornillo autoperforante, cabeza hexagonal con tapón protector y arandela de sellado de acero inoxidable A2 pias®

Ref.: 021416 389
Ver todas las versiones

TOR-HEX-ALAD-CA.INOX-ARN19-(A3K)-6X38

Descripción

TOR-HEX-ALAD-CA.INOX-ARN19-(A3K)-6X38
Tornillo autoperforante, cabeza hexagonal con tapón protector y arandela de sellado de acero inoxidable A2 pias®
Acero galvanizado, endurecido y pasivado en azul. Con cabeza del tornillo cubierta y arandela de sellado de acero inoxidable A2. Para fijar perfiles de acero a subestructuras de acero de ≤ 4 mm

La arandela de sellado cuenta con una parte posterior de metal de acero inoxidable A2 y una junta vulcanizada de EPDM de alta calidad

Reducción del tiempo de montaje en más de un 50 % gracias a la punta broca:

  • Perforación sin punteo central
  • Formación de rosca
  • Fijación

Todo en una sola operación

Adecuado para combinaciones de componentes tI / tII conforme a la Aprobación ETA-10/0184

  • Acero/acero de 6,0 mm ∅

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


La parte cincada de este tornillo autoperforante solo puede utilizarse en entornos que no contengan humedad. La cabeza cubierta de acero inoxidable A2 puede estar en el área expuesta. Para los elementos de conexión con un permiso de construcción, debe respetarse siempre el permiso y, en particular, la Parte 2 de "Condiciones específicas".


26

Grosor de accesorio máximo

23 mm
Más Información

Subterráneo

AceroAluminio
Más Información

Accionamiento externo

WS3/8
Más Información

Material

ST
Más Información

Para el grosor máximo de la subestructura

4 mm
Más Información

Altura de la cabeza

6.5 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Velocidad de instalación mínima recomendada (marcha en vacío

1200 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con collarín
Más Información

Grosor de la arandela

4 mm
Más Información

Diámetro exterior de la arandela de sellado

19 mm
Más Información

Velocidad de instalación máxima recomendada (marcha en vacío

1800 U/min(rpm)
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

ETA-10/0184
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

33.5 mm
Más Información

Material de la arandela

Acero inoxidable A2
Más Información

Material de la junta

EPDM
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0 mm
Más Información

Ancho de llave

3/8 pulgadas
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

5 mm
Más Información

Grosor de la junta

3 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

8.5 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Superficie de la arandela de sellado

Natural
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.320 g
Más Información

Velocidad de instalación mínima/máxima recomendada (marcha e

1200-1800 U/min(rpm)
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0-23 mm
Más Información
Scroll to top