Ángulo de 30°
Sin daños en el resalte del tornillo
Fuerzas de extracción más altas
Paso de rosca
Reducción de la probabilidad de que se desprenda el tornillo
Mayor capacidad de carga de conexión
Diámetro del orificio rebajado
Mayor fiabilidad del proceso
Conexión atornillada más firme
Superficies de excelente calidad
Los tornillos WÜPLAST solo cumplen las disposiciones de la clase de resistencia 10.9 conforme a la definición de la norma DIN EN ISO 898-1 de forma limitada, ya que la geometría del tornillo no permite comprobar y aplicar todos los requisitos de acuerdo a las normas citadas.
Clase de producto |
A |
Grosor de la brida |
0.9 mm |
Material |
ST |
Diámetro de la brida |
6 mm |
Longitud del vástago |
1.50 mm |
Altura de la cabeza |
2.22 mm |
Superficie |
A3K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento |
1.26 mm |
Profundidad de accionamiento mínima |
1.26 mm |
Longitud |
20 mm |
Profundidad máxima de accionamiento |
1.51 mm |
Diseño |
Con brida |
Tipo de cabeza |
Cabeza alomada con collarín |
Diámetro de la cabeza |
6 mm |
Diámetro del collar externo |
6 mm |
Collar/brida |
Sí |
Diámetro nominal |
3 mm |
Accionamiento interno |
Z1 |
Tipo de rosca |
Rosca de plástico |
Clase de propiedad |
10,9 |
Tipo de accionamiento |
Z |
Paso |
1.34 mm |
Otro estándar |
W1411 |
Código del sistema armonizado |
73181559980 |
Peso del producto (por artículo) |
0.880 g |
Normas |
W1411 |
Profundidad de accionamiento mínima/máxima |
1,26-1,51 mm |
Catálogo General |
4220320 |