Tornillo autoblocante de cabeza hexagonal con brida

Ref.: 417206 10
Ver todas las versiones

TOR-FLG-SER-SIDIN6921-A2/70-M6X10

Descripción

TOR-FLG-SER-SIDIN6921-A2/70-M6X10
Tornillo autoblocante de cabeza hexagonal con brida
AE DIN 6921, dentado bajo la cabeza, acero inoxidable A2 plano

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

A2
Más Información

Diámetro de la brida

14.2 mm
Más Información

Altura de la cabeza

6.6 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con brida
Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

14.2 mm
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Dientes de bloqueo
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

731815750900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.300 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

41720610
Scroll to top