Perno hexagonal con vástago

Ref.: 00517 30
Ver todas las versiones

TOR-DIN931-8.8-LL11-M7X30

Descripción

TOR-DIN931-8.8-LL11-M7X30
Perno hexagonal con vástago
DIN 931, acero 8.8, sin recubrimiento

La DIN 931 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4014. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS11
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

20 mm
Más Información

ISO de referencia

4014
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

7 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

11 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

931
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.842 g
Más Información

Normas

DIN 931
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M7
Más Información

Catálogo General

0051730
Scroll to top