Perno hexagonal con vástago

Ref.: 005414 95
Ver todas las versiones

TOR-DIN931-12.9-LL22-M14X95

Descripción

TOR-DIN931-12.9-LL22-M14X95
Perno hexagonal con vástago
DIN 931, acero 12.9, sin recubrimiento

En algunos casos, la norma DIN 931 ha sido sustituida por la norma ISO 4014. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS22
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

9 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

34 mm
Más Información

ISO de referencia

4014
Más Información

Longitud

95 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

1200 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Clase de propiedad

12,9
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

DIN

931
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.700 g
Más Información

Normas

DIN 931
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información

Catálogo General

00541495
Scroll to top