Perno hexagonal con vástago

Ref.: 005248 200
Ver todas las versiones

TOR-DIN931-10.9-LL75-M48X200

Descripción

TOR-DIN931-10.9-LL75-M48X200
Perno hexagonal con vástago
ISO 4014, acero 10.9, sin recubrimiento

ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS75
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

28 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

121 mm
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

DIN de referencia

931
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

48 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

75 mm
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

5 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3661.000 g
Más Información

ISO

4014
Más Información

Diámetro del vástago

48 mm
Más Información

Normas

ISO 4014
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M48
Más Información
Scroll to top