Tornillo Allen de cabeza cilíndrica

Ref.: 008322 65
Ver todas las versiones

TOR-DIN912-12.9-17-M22X65

Descripción

TOR-DIN912-12.9-17-M22X65
Tornillo Allen de cabeza cilíndrica
ISO 4762/DIN 912, acero 12.9, sin recubrimiento

ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

22 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

11 mm
Más Información

ISO de referencia

4762
Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Resistencia a la tracción

1200 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

33 mm
Más Información

Diámetro nominal

22 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS17
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

12,9
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

DIN

912
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

279.500 g
Más Información

Normas

DIN 912
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M22
Más Información

Catálogo General

00832265
Scroll to top