Tapón roscado con hexágono exterior con reborde, imperial

Ref.: 024152015
Ver todas las versiones

TOR-DIN910-LL19-(A2K)-G1/2AX10

Descripción

TOR-DIN910-LL19-(A2K)-G1/2AX10
Tapón roscado con hexágono exterior con reborde, imperial
DIN 910, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

26 mm
Más Información

Altura de la cabeza

12 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Diseño

Diseño estándar
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro de la cabeza

26 mm
Más Información

Número de entradas de rosca por pulgada

14
Más Información

Detalles de la cabeza

Con cuello
Más Información

Diámetro del collar externo

26 mm
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

1/2 in
Más Información

Tipo de rosca

G
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

910
Más Información

Longitud de rosca

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181581980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.000 g
Más Información

Normas

DIN 910
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

G1/2
Más Información
Scroll to top