Tapón roscado con hexágono exterior con reborde, imperial

Ref.: 025104112
Ver todas las versiones

TOR-DIN910-A4-G1 1/2

Descripción

TOR-DIN910-A4-G1 1/2
Tapón roscado con hexágono exterior con reborde, imperial
DIN 910, acero inoxidable A4, sin recubrimiento

Accionamiento externo

WS30
Más Información

Material

A4
Más Información

Diámetro de la brida

55 mm
Más Información

Altura de la cabeza

17 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

33 mm
Más Información

Diseño

Diseño estándar
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro de la cabeza

55 mm
Más Información

Número de entradas de rosca por pulgada

11
Más Información

Detalles de la cabeza

Con cuello
Más Información

Diámetro del collar externo

55 mm
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

1-1/2 in
Más Información

Tipo de rosca

G
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

910
Más Información

Longitud de rosca

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181570980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

377.500 g
Más Información

Normas

DIN 910
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

G1-1/2
Más Información
Scroll to top