Material |
ST |
Altura de la cabeza |
5 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento |
14 mm |
Longitud |
25 mm |
Diseño |
Diseño estándar |
Diámetro de la cabeza |
68 mm |
Número de entradas de rosca por pulgada |
11 |
Diámetro del collar externo |
68 mm |
Collar/brida |
Sí |
Diámetro nominal |
2 in |
Accionamiento interno |
HS32 |
Tipo de rosca |
G |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
DIN |
908 |
Código del sistema armonizado |
73181581980 |
Peso del producto (por artículo) |
441.700 g |
Normas |
DIN 908 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
G2 |
Catálogo General |
0241763615 |