Tapón roscado con hexágono interior, rosca cónica

Ref.: 02417101
Ver todas las versiones

TOR-DIN906-5-(A2K)-M10X1

Descripción

TOR-DIN906-5-(A2K)-M10X1
Tapón roscado con hexágono interior, rosca cónica
DIN 906, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Clase de producto

B
Más Información

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

4 mm
Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Sin cabeza
Más Información

Anchura

8 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS5
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

906
Más Información

Forma de rosca

Rosca cónica
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.450 g
Más Información

Normas

DIN 906
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M10 x 1
Más Información

Catálogo General

02417101
Scroll to top