Material |
ST |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento |
6 mm |
Longitud |
12 mm |
Tipo de cabeza |
Sin cabeza |
Número de entradas de rosca por pulgada |
11 |
Diámetro nominal |
1 in |
Accionamiento interno |
HS17 |
Tipo de rosca |
R |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
DIN |
906 |
Forma de rosca |
Rosca cónica |
Código del sistema armonizado |
73181569980 |
Peso del producto (por artículo) |
54.500 g |
Normas |
DIN 906 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
R1 |
Catálogo General |
0241740007 |