Tapón roscado con hexágono interior, rosca cónica
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TOR-DIN906-12-M26X1,5
Descripción
TOR-DIN906-12-M26X1,5
Tapón roscado con hexágono interior, rosca cónica
DIN 906, acero, sin recubrimiento
Clase de producto |
B |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Profundidad de accionamiento |
6 mm |
Más Información
Longitud |
12 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Sin cabeza |
Más Información
Anchura |
12 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
26 mm |
Más Información
Accionamiento interno |
HS12 |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Más Información
Paso |
1.5 mm |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca cónica |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181569980 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
37.680 g |
Más Información
Normas |
DIN 906 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M26 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M26 x 1,5 |
Más Información
https://www.wurth.es/tor-din906-12-m26x1-5
517736
TOR-DIN906-12-M26X1,5
TOR-DIN906-12-M26X1,5<br>Tapón roscado con hexágono interior, rosca cónica<br>DIN 906, acero, sin recubrimiento
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1278019.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1278019.jpg
2024-02-16T20:16:12+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!