La DIN 85 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 1580. Hay cierta similitud (se han añadido los Ø nominales M1.2, M2, M2.5 | Algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Clase de resistencia 8,8 omitida).
Clase de producto |
A |
Material |
BRS |
Altura de la cabeza |
2.4 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento |
1 mm |
Longitud |
6 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza plana |
Diámetro de la cabeza |
8 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Accionamiento interno |
SL |
Tipo de rosca |
M |
Anchura de la ranura |
1.2 mm |
Tipo de accionamiento |
Ranura |
Paso |
0.7 mm |
DIN |
85 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
74153300000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.150 g |
Normas |
DIN 85 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M4 |
Catálogo General |
000124006 |