DIN 85 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 1580. Hay cierta similitud (se han añadido los Ø nominales M1.2, M2, M2.5 | Algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Se ha omitido la clase de resistencia 8.8).
Clase de producto |
A |
Material |
BRS |
Altura de la cabeza |
1.8 mm |
Superficie |
E2J |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento |
0.7 mm |
Longitud |
5 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza plana |
Diámetro de la cabeza |
6 mm |
Diámetro nominal |
3 mm |
Accionamiento interno |
SL |
Tipo de rosca |
M |
Anchura de la ranura |
0.8 mm |
Tipo de accionamiento |
Ranura |
Paso |
0.5 mm |
DIN |
85 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
74153300000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.519 g |
Normas |
DIN 85 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M3 |
Catálogo General |
000133005 |