Cabeza cilíndrica con ranura

Ref.: 028725 4
Ver todas las versiones

TOR-DIN84-A2/70-RN-M2,5X4

Descripción

TOR-DIN84-A2/70-RN-M2,5X4
Cabeza cilíndrica con ranura
DIN 84, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

DIN 84 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 1207. Existe cierta similitud (Ø nominal <M1.8 eliminado | algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | las longitudes de rosca se han modificado | las dimensiones de ranura se han modificado | se han eliminado algunos diámetros nominales | clase de resistencia 8.8 eliminada).

Clase de producto

A
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

1.6 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

0.7 mm
Más Información

Longitud

4 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Tornillo de cabeza cilíndrica (ranurada o rebajada)
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

4.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

2.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Anchura de la ranura

0.6 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Paso

0.45 mm
Más Información

DIN

84
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181551980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.251 g
Más Información

Normas

DIN 84
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M2,5
Más Información

Catálogo General

0287254
Scroll to top