La DIN 7985 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7045. Hay cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza han cambiado | Las longitudes de rosca han cambiado | Las profundidades de penetración de la cabeza rebajada han cambiado | Se ha cambiado el título estándar de tornillo con cabeza avellanada gota de sebo a tornillo con cabeza plana).
Clase de producto |
A |
Material |
A2 |
Altura de la cabeza |
2 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento mínima |
1.3 mm |
Longitud |
10 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza alomada |
Resistencia a la tracción |
700 N/mm² |
Diámetro de la cabeza |
5 mm |
Diámetro nominal |
2.5 mm |
Accionamiento interno |
H1 |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
70 |
Tipo de accionamiento |
Cruceta |
Paso |
0.45 mm |
DIN |
7985 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181551980 |
Peso del producto (por artículo) |
0.450 g |
Normas |
DIN 7985 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M2,5 |
Catálogo General |
02832510 |