Tornillo tapón de hexágono interior con cabeza baja

Ref.: 008501430
Ver todas las versiones

TOR-DIN7984-08.8-10-(A2K)-M14X30

Descripción

TOR-DIN7984-08.8-10-(A2K)-M14X30
Tornillo tapón de hexágono interior con cabeza baja
DIN 7984, acero 8.8, cincado, pasivado en azul (A2K)

Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas, ver DIN EN ISO 898-1

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

8 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

30 mm
Más Información

Profundidad de accionamiento

5.3 mm
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal baja
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

21 mm
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS10
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

08,8
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

DIN

7984
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.400 g
Más Información

Normas

DIN 7984
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información
Scroll to top