Tornillo rosca chapa de cabeza alomada, forma C y cabeza rebajada H

Ref.: 011763 19
Ver todas las versiones

TOR-DIN7983-C-H3-(A2K)-6,3X19

Descripción

TOR-DIN7983-C-H3-(A2K)-6,3X19
Tornillo rosca chapa de cabeza alomada, forma C y cabeza rebajada H
DIN 7983, acero cincado, pasivado azul (A2K), forma C, impronta en cruz H

Los tornillos rosca chapa pertenecen a la familia de tornillos autorroscantes. Al atornillarlos en un orificio previamente perforado, estos tornillos conforman su propia contrarrosca.

Los valores orientativos para seleccionar el diámetro correcto del orificio taladrado figuran en la norma DIN 7975.

Forma C = rosca con punta

Forma F = rosca sin punta

Forma R = rosca con punta redondeada


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3.8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

19 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

12.4 mm
Más Información

Diámetro nominal

6.3 mm
Más Información

Accionamiento interno

H3
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

7983
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.095 g
Más Información

Normas

DIN 7983
Más Información

Catálogo General

01176319
Scroll to top