Tornillo rosca chapa de cabeza avellanada gota de sebo, forma C, con cabeza rebajada H

Ref.: 425663932
Ver todas las versiones

TOR-DIN7983-C-H2-(ZNBHL)-3,9X32

Descripción

TOR-DIN7983-C-H2-(ZNBHL)-3,9X32
Tornillo rosca chapa de cabeza avellanada gota de sebo, forma C, con cabeza rebajada H
DIN 7983, acero, cinc-níquel, en negro (ZNBHL), con cabeza rebajada H

Los tornillos rosca chapa son tornillos que forman su propia rosca. Estos tornillos crean su propia contrarrosca cuando se atornillan en un orificio previamente practicado.

Los valores de referencia para seleccionar el diámetro correcto del orificio se incluyen en DIN 7975.

Forma C = rosca con punta

Forma F = rosca sin punta

Forma R = rosca con punta redondeada

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

2.3 mm
Más Información

Superficie

ZNBHL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

3.9 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

7983
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.312 g
Más Información

Normas

DIN 7983
Más Información
Scroll to top