Tornillo rosca chapa avellanado forma F con cabeza rebajada H

Ref.: 0116102995
Ver todas las versiones

TOR-DIN7982-F-H1-(A2K)-2,9X9,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN7982-F-H1-(A2K)-2,9X9,5
Tornillo rosca chapa avellanado forma F con cabeza rebajada H
DIN 7982, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Los tornillos rosca chapa pertenecen a la familia de tornillos rosca chapas. Al atornillarlos en un orificio previamente perforado, estos tornillos conforman su propia contrarrosca.

Los valores orientativos para seleccionar el diámetro correcto del orificio taladrado figuran en la norma DIN 7975.

Forma C = rosca con punta

Forma F = rosca sin punta

Forma R = rosca con punta redondeada

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

1.7 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

9.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 80 grados
Más Información

Formulario

F
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

2.9 mm
Más Información

Accionamiento interno

H1
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

F
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

7982
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.400 g
Más Información

Normas

DIN 7982
Más Información

Catálogo General

0116102995

Ficha Técnica

32406491.pdf
Scroll to top