Tornillo rosca chapa de cabeza alomada, forma F con cabeza rebajada

Ref.: 0119014213
Ver todas las versiones

TOR-DIN7981-F-H2-A2-4,2X13

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN7981-F-H2-A2-4,2X13
Tornillo rosca chapa de cabeza alomada, forma F con cabeza rebajada
DIN 7981, acero inoxidable A2, sin recubrimiento, cabeza redonda, impronta PH, forma F

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

3.05 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

13 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Formulario

F
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.2 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.2 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

F
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

7981
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.629 g
Más Información

Normas

DIN 7981
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,2 x 13 mm
Más Información

Catálogo General

0119014213

Ficha Técnica

32406494.pdf
Scroll to top