Tornillo rosca chapa hexagonal

Ref.: 011463 95
Ver todas las versiones

TOR-DIN7976-C-LL10-(A2K)-6,3X9,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN7976-C-LL10-(A2K)-6,3X9,5
Tornillo rosca chapa hexagonal
DIN 7976, acero cincado, pasivado azul (A2K), forma C (con punta)

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

4.8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

9.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro nominal

6.3 mm
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Anchura entre esquinas

10.95 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

7976
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.750 g
Más Información

Normas

DIN 7976
Más Información

Catálogo General

01146395

Ficha Técnica

32406490.pdf
Scroll to top