Tornillo rosca chapa cilíndrico, forma C con ranura

Ref.: 011022 65
Ver todas las versiones

TOR-DIN7971-C-(A2K)-2,2X6,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN7971-C-(A2K)-2,2X6,5
Tornillo rosca chapa cilíndrico, forma C con ranura
DIN 7971, acero cincado, pasivado azul (A2K), forma C

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

1.35 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

6.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Tornillo de cabeza cilíndrica (ranurada o rebajada)
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

4.2 mm
Más Información

Diámetro nominal

2.2 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Anchura de la ranura

0.6 mm
Más Información

DIN

7971
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.200 g
Más Información

Normas

DIN 7971
Más Información

Catálogo General

01102265

Ficha Técnica

32406490.pdf
Scroll to top