Tapón roscado con hexágono exterior, pasador de enroscado corto

Ref.: 024012 15
Ver todas las versiones

TOR-DIN7604-A-(A2K)-M12X1,5

Descripción

TOR-DIN7604-A-(A2K)-M12X1,5
Tapón roscado con hexágono exterior, pasador de enroscado corto
DIN 7604, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

17 mm
Más Información

Altura de la cabeza

6 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

9 mm
Más Información

Longitud

15.5 mm
Más Información

Diseño

Con tornillo corto en el cono
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro de la cabeza

17 mm
Más Información

Diámetro del collar externo

17 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Anchura entre esquinas

18.72 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

7604
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Código del sistema armonizado

73181581980
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.700 g
Más Información

Normas

DIN 7604
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M12 x 1,5
Más Información

Catálogo General

02401215
Scroll to top