Tornillo tapón de hexágono interior con centro, con cabeza baja

Ref.: 009920 60
Ver todas las versiones

TOR-DIN6912-A4/070-ALL17-M20X60

Descripción

TOR-DIN6912-A4/070-ALL17-M20X60
Tornillo tapón de hexágono interior con centro, con cabeza baja
DIN 6912, acero inoxidable A4-070, sin recubrimiento

Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas, ver DIN EN ISO 3506-1.

Clase de producto

A
Más Información

Material

A4
Más Información

Altura de la cabeza

12 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

6.5 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal baja
Más Información

Resistencia a la tracción

500 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

30 mm
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS17
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior con chaveta
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

DIN

6912
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181561980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.000 g
Más Información

Normas

DIN 6912
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Catálogo General

00992060
Scroll to top