Perno de ajuste de cabeza cilíndrica hexagonal con pasador roscado largo

Ref.: 0050012070
Ver todas las versiones

TOR-DIN609-8.8-M12-K6X70

Descripción

TOR-DIN609-8.8-M12-K6X70
Perno de ajuste de cabeza cilíndrica hexagonal con pasador roscado largo
DIN 609, acero 8,8, sin recubrimiento

Para absorber fuerzas laterales

con la conexión de tornillo o sujetar capas de piezas de trabajo entre sí.

Vástago con resalto rectificado con campo de tolerancia k6

El vástago con resalto con campo de tolerancia k6 se combina generalmente con la tolerancia de diámetro interior H7.

Aumento de la productividad de instalación

ya que no es necesario utilizar pasadores de fijación con tornillos convencionales.

Accionamiento externo

WS18
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud del vástago

44.5 mm
Más Información

Altura de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

22.5 mm
Más Información

Clase de tolerancia

k6
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Diseño

Con eje de ajuste
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

18 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

DIN

609
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

66.700 g
Más Información

Diámetro del vástago

13 mm
Más Información

Normas

DIN 609
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top