Tornillo moleteado, perfil alto

Ref.: 010165 16
Ver todas las versiones

TOR-DIN464-A2-M5X16

Descripción

TOR-DIN464-A2-M5X16
Tornillo moleteado, perfil alto
DIN 464, acero inoxidable A1, sin recubrimiento

Altura de la cabeza y altura del eje

11.5 mm
Más Información

Material

A1
Más Información

Altura de la cabeza

4 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza moleteada
Más Información

Formulario

Alta
Más Información

Diámetro de la cabeza

20 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Tipo de accionamiento

Con mango
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

DIN

464
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181590810
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.640 g
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Normas

DIN 464
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

01016516
Scroll to top