Argolla con rosca completa

Ref.: 0236420150
Ver todas las versiones

TOR-DIN444-LB-4.6-(A2K)-M20X150

Descripción

TOR-DIN444-LB-4.6-(A2K)-M20X150
Argolla con rosca completa
DIN 444, acero 4.6, cincado, pasivado azul (A2K), forma LB
  • La rosca de las argollas con forma LB llega casi hasta el cáncamo (rosca completa).
  • Los usos habituales de las argollas son las aplicaciones que implican piezas móviles, por ejemplo,
  • sistemas de vallado, dispositivos de sujeción o cubiertas.

Clase de producto

B
Más Información

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Grosor del ojal

22 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

118 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Con argolla
Más Información

Formulario

LB
Más Información

Resistencia a la tracción

400 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

4.6
Más Información

Diámetro interno del anillo

18 mm
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

DIN

444
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro externo del anillo

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.850 g
Más Información

Normas

DIN 444
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información
Scroll to top