ASSY®plus FT, tornillo para madera de construcción con cabeza cilíndrica

Ref.: 0165310402
Ver todas las versiones

TOR-CYL-WO-VG-AW50-(A3K)-10X400/372

Descripción

TOR-CYL-WO-VG-AW50-(A3K)-10X400/372
ASSY®plus FT, tornillo para madera de construcción con cabeza cilíndrica
Tornillo de rosca completa de uso universal en el sector de la nueva construcción y renovación para la construcción de madera, carpintería, construcción de casas de madera y elementos.
  • Perfecto para refuerzos estructurales (compresión lateral y tracción lateral) para vigas, la conexión estática de una segunda sección transversal de madera y para crear techos compuestos de madera/hormigón.
  • La cabeza cilíndrica pequeña es perfecta para conexiones discretas o empotradas.
  • Capacidad de soporte de carga muy alta
  • Distancias de borde extremadamente cortas (como perforadas previamente)
  • Perforación previa permitida como opción
  • Ángulo de atornillado de 0-90°
  • Aprobación para madera dura, KERTO/LVL, madera de construcción laminada encolada y otros materiales de madera
  • Amplia gama de productos de 6 x 80 mm a 10 x 800 mm
  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013

Tornillo autoperforante:

Distancias de borde permitidas extremadamente cortas, p. ej., 3xd - d = soporte de 8–60 mm; no se requiere perforación previa, la madera no se divide ni se abre

Rosca:

Rosca completa simétrica para alta capacidad de carga. Revestimiento de plástico sin fricción: Permite atornillar fácilmente y reduce el par de atornillado

Culata para uso universal

  • División reducida debido al diámetro pequeño de la cabeza
  • El tornillo puede hundirse profundamente en la madera

Accionamiento AW®

Mayor transferencia de fuerza

  • Centrado óptimo
  • Larga vida de la herramienta
  • Una distribución uniforme de la fuerza evita que se dañe el revestimiento de la superficie

Material:

Acero de alta resistencia para un alto par de ruptura/cincado, pasivado azul


ASSYplus RC es un tornillo de rosca completa de uso universal en el sector de la nueva construcción y renovación para la construcción de madera, carpintería, construcción de casas de madera y elementos. Conexiones de refuerzo, compresión lateral o refuerzo de tracción lateral.



Refuerzo de tracción/compresión lateral


La presión y las fuerzas de tracción de la madera a través del grano de madera son bajas. Los tornillos ASSY plus RC permiten aumentar la presión lateral y la resistencia a la tracción de la madera, utilizando menos madera y diseñando de forma más eficaz.



Refuerzo de tracción lateral, muescas y aberturas


El refuerzo para evitar fallos en cerchas pegadas u otros soportes al superar la resistencia a la tracción de la madera se puede llevar a cabo de forma rápida y fiable con ASSY plus RC. En comparación con los refuerzos convencionales, como las varillas roscadas pegadas o los refuerzos de vigas laterales, que utilizan paneles de material de madera, esto permite obtener soluciones visualmente atractivas y reduce significativamente el tiempo de montaje necesario.



Refuerzo de tracción lateral con ASSY plus RC al conectar las vigas principal y secundaria con piezas metálicas moldeadas:


El punto débil cuando se conectan las vigas principal y secundaria con piezas metálicas moldeadas es la hilera de conexión central superior de los clavos (peligro de agrietamiento). El refuerzo de tracción lateral de la viga principal con ASSY plus RC en la zona del estribo para vigas puede eliminar el riesgo de fallo lateral.



Intensificación de la presión lateral con soporte de cercha


Con un soporte de cercha, ASSY plus RC absorbe la fuerza de compresión que se va a transmitir. La cabeza, junto con la rosca del tornillo, introduce la fuerza en los tornillos a través de una placa de acero intermedia y la distribuye uniformemente entre todos los tornillos de rosca completa de toda la sección transversal de madera. La capacidad de carga del soporte aumenta y se evita la compresión de la sección transversal de madera.



Conexión de viga principal/secundaria


Hasta la fecha, las conexiones de la viga principal/secundaria están hechas con piezas metálicas moldeadas, como estribo para vigas o conectores de viga ocultos que requieren mucho tiempo para instalarse. El tornillo de rosca completa ASSY plus RC proporciona una alternativa invisible que ahorra tiempo. Al atornillar ASSY plus RC a un ángulo de 45°, los tornillos absorben las fuerzas laterales de la conexión. Ideal para aplicación: Plantilla de ajuste FT-fix



Falso refuerzo del borde y de la viga de soporte lateral


A menudo es necesario reforzar las vigas o cabios existentes, especialmente cuando se renuevan edificios antiguos. Con los tipos de refuerzo de falso borde y refuerzo de viga de soporte lateral, el tornillo ASSY plus RC ofrece tecnologías eficaces y rentables para aumentar la capacidad de carga de las vigas y reducir la flexión.



Construcción de casas prefabricadas/construcción de marcos de madera


ASSY plus RC también es el solucionador de problemas óptimo en la construcción de viviendas prefabricadas. Gracias a la rosca completa, puede absorber cargas de tensión, presión y rotura significativamente mayores. Por lo tanto, la conexión no está limitada debido a que se ha superado la resistencia de paso de cabeza. La punta autoperforante garantiza que la subestructura no se astilla ni se agrieta durante el atornillado cuando se cumplen las distancias cortas de borde, que suele ser el caso con tornillos sin punta autoperforante.



Conexión entre cabios y viguetas


Los anclajes entre cabios y correas actuales requieren un montaje que necesita mucho tiempo y también tienen una baja capacidad de carga. Por lo tanto, el ASSY plus RC es una alternativa eficaz con ventajas en términos de tiempo de montaje. El punto débil existente de un tornillo con cabeza avellanada ASSY 3.0 o de un ASSY 3.0 SK, el paso de la cabeza se puede ignorar con ASSY plus RC. El resultado es una conexión duradera incluso si la sección transversal de madera se seca y se contrae posteriormente.



Correas acopladas


En la construcción de edificios comerciales e industriales, las correas que soportan cabios se forman generalmente como correas acopladas. El acoplamiento de vigas de un solo campo se utiliza para crear vigas de varios campos. Se aumenta la capacidad de carga y, a cambio, se pueden utilizar secciones transversales de material más pequeñas. Con ayuda, se puede crear una conexión rápida y sencilla. Un tornillo SK ASSY (consolidación) y, en función de la carga, tornillos ASSY plus RC, de 6 u 8 mm de diámetro, se insertan en ángulos rectos en cada punto de conexión. No es necesario perforar previamente. Las secciones transversales de madera se pueden mantener pequeñas debido a las distancias cortas de los bordes del ASSY plus RC. En comparación con un conjunto de pasador de placa, se elimina el complicado ajuste de pasadores y pernos, así como la necesidad de apretar las tuercas de perno correctamente después. Un taladro atornillador a batería potente es todo lo que se necesita para la instalación de tornillos.



Vigas de cimiento/vigas de borde


Al diseñar casas con estructura de madera de construcción, antes era la norma producir las paredes en una estructura de suelo a techo. Por lo tanto, la posición de la viga del techo se coloca en el marco de la pared de la planta inferior en cada caso. Como resultado, el nivel hermético y el aislamiento de la pared exterior se penetran por la viga. Por lo tanto, existe una tendencia creciente a que las paredes exteriores se atraviesen por encima del nivel de la planta. Gracias a la fijación de la viga de borde con tornillos de rosca completa ASSY plus RC, la fijación de las vigas de cimiento/vigas de borde para asegurar el techo se puede realizar ahora de forma rápida, eficaz y sencilla en forma de una conexión de cizallamiento sencilla. Con esta versión de diseño, la plantilla de atornillado FT-fix también es adecuada para ajustar el ángulo de atornillado y la separación entre tornillos.



Reforma de pilares


Casi no existen edificios antiguos con techos de vigas de madera que estén completamente libres de daños en sus techos con carga. La madera integrada en la mampostería puede estar infectada de hongos o insectos. Las vigas se han corroído o están muy dañadas en el punto de soporte. Con lengüetas de refuerzo atornilladas lateralmente, estos puntos se pueden renovar rápida y fácilmente, y se restablece la capacidad de carga de las vigas. Esto elimina la necesidad de sustituir completamente las vigas dañadas.



Sustitución del pasador de viga para uniones madera-madera de doble cizallamiento


Para crear una unión sencilla y tradicional de pasadores de viga, se necesita un montaje de alta precisión. En la práctica, esto suele dar lugar a problemas de implementación. Una alternativa visualmente más limpia y atractiva desde el punto de vista financiero es la creación de conexiones de madera/madera de doble cizallamiento con tornillos ASSY plus RC. Las diferencias de instalación se pueden compensar fácilmente con capacidades de carga equivalentes. En comparación con la conexión del pasador de viga, se requiere un diámetro menor debido al impacto beneficioso del efecto de enganche del tornillo.



Techo compuesto de madera/hormigón


Reformar el techo empleando un compuesto de madera y hormigón es el método óptimo para aumentar la capacidad de carga en los casos en los que la separación de las vigas y las anchuras de soporte son especialmente grandes o en los que hay cargas muy altas. Aquí, los tornillos de rosca completa parcialmente atornillados sirven como conectores de cizallamiento y absorben el flujo de cizallamiento entre las vigas de madera y la losa de hormigón. Esto elimina la laboriosa instalación de conectores de cizallamiento fabricados con metal expandido. ASSY plus RC tiene su propia homologación técnica europea (ETA13/0029) para este método


Deben obedecerse las disposiciones de la Aprobación Técnica Europea.



Puede utilizar el software de dimensionamiento de madera de Würth (en línea o puede descargarlo para trabajos fuera de línea) para obtener una recomendación estructural individualizada. Para aplicaciones estándar simples, consulte las tablas de cálculo. Pídale a su representante de ventas su copia gratuita.



El software de dimensionamiento de madera de construcción, las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/assy.

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

372 mm
Más Información

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

372 mm
Más Información

Altura de la cabeza

8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

400 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

6.2 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Diámetro de la cabeza

13.4 mm
Más Información

Color

Plata
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190ETA-12/0500ETA-13/0029
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Más Información

Accionamiento interno

AW50
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Aislamiento de cabiosCarpintería estructuralConexión de viga principal/secundariaDuplicación del soporteRefuerzo de compresión lateralRefuerzo de vigaRefuerzo transversal
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

6.2 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Accesorio adicional

Plantilla de ajuste FT Fix
Más Información

Peso del producto (por artículo)

128.660 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVLMaderaMadera blandaMadera duraPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

0-90 grados
Más Información

Diámetro nominal x longitud

10 x 400 mm
Más Información
Scroll to top