ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.
Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
22 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento |
11 mm |
ISO de referencia |
4762 |
Longitud |
200 mm |
Tipo de cabeza |
Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R |
Resistencia a la tracción |
1200 N/mm² |
Diámetro de la cabeza |
33 mm |
Diámetro nominal |
22 mm |
Accionamiento interno |
HS17 |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
12,9 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Paso |
2.5 mm |
DIN |
912 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181569980 |
Peso del producto (por artículo) |
672.000 g |
Normas |
DIN 912 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M22 |
Catálogo General |
008322200 |