Tornillo Allen de cabeza cilíndrica baja

Ref.: 417908 16
Ver todas las versiones

TOR-CYL-DIN7984-08.8-IH5-(VZD)-M8X16

Descripción

TOR-CYL-DIN7984-08.8-IH5-(VZD)-M8X16
Tornillo Allen de cabeza cilíndrica baja
DIN 7984, acero galvanizado 08,8, pasivado de capa gruesa (VZD)

Los elementos de conexión con pasivado de capa gruesa (VZD) sin cromo (VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de cinc con pasivación sobre una base de cromo (III).

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

5 mm
Más Información

Superficie

VZD
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

16 mm
Más Información

Profundidad de accionamiento

3.8 mm
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal baja
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

13 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS5
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

08,8
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

7984
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

731815680900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.000 g
Más Información

Normas

DIN 7984
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

41790816
Scroll to top