TOR-COL-ISO7380/2-A2/070-TX40-M8X45 Tornillo hexalobular con cabeza semiesférica aplanada y reborde ISO 7380-2, acero inoxidable A2-070, sin recubrimiento
Aumento de la productividad de instalación
Cuando se unen elementos con fijaciones hexalobulares (TX), la fuerza se transmite por una gran superficie a lo largo de los flancos del accionamiento en lugar de centrarse en un punto como ocurre, por ejemplo, con las llaves Allen. Tiene una serie de ventajas:
Reducción del desgaste de las herramientas
La herramienta no se resbala, ya que la fuerza se distribuye de forma óptima
Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas, ver DIN EN ISO 3506-1
https://www.wurth.es/tor-col-iso7380-2-a2-070-tx40-m8x45-100519629TOR-COL-ISO7380/2-A2/070-TX40-M8X45TOR-COL-ISO7380/2-A2/070-TX40-M8X45<br>Tornillo hexalobular con cabeza semiesférica aplanada y reborde<br>ISO 7380-2, acero inoxidable A2-070, sin recubrimiento<br><p class="level1">Aumento de la productividad de instalación</p><P></P><P>Cuando se unen elementos con fijaciones hexalobulares (TX), la fuerza se transmite por una gran superficie a lo largo de los flancos del accionamiento en lugar de centrarse en un punto como ocurre, por ejemplo, con las llaves Allen. Tiene una serie de ventajas:</P><ul><li>Reducción del desgaste de las herramientas</li><li>La herramienta no se resbala, ya que la fuerza se distribuye de forma óptima</li></ul><br><P>Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas, ver DIN EN ISO 3506-1</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1328463.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1328463.jpg2024-02-16T20:17:38+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!