Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Longitud |
50 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Anchura del orificio alargado |
6.5 mm |
Longitud del orificio alargado |
10 mm |
Código del sistema armonizado |
73181300900 |
Peso del producto (por artículo) |
20.750 g |
Catálogo General |
02349650 |