Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST®

Ref.: 019616 90
Ver todas las versiones

TOR-CILIN-MD-Z3-(A2K)-6X90/56

Descripción

TOR-CILIN-MD-Z3-(A2K)-6X90/56
Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST®
Acero, galvanizado en azul, rosca parcial, cabeza alomada, cabeza rebajada, PZ.

Revestimiento de plástico deslizante

Se atornilla fácilmente gracias a las roscas agudas con recubrimiento que favorecen el deslizamiento.

Ángulo de flexión

Cuanto mayor sea el ángulo de flexión, más elástico será el tornillo y se minimizará la rotura.

Par de rotura

Alto grado de seguridad del usuario gracias al control de calidad del acero endurecido.

Par de atornillado

Depende del revestimiento de plástico deslizante y de la rosca limpia, así como del paso de rosca, que permiten un atornillado fácil y rápido (fácil de usar).

Punta de 25°

Posicionamiento de precisión en superficies duras como láminas de aglomerado revestidas e impermeables y todo tipo de madera, materiales de madera y MDF


No adecuado para uso en exteriores

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

56 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Diseño

Cabeza alomada con eje
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro de la cabeza

12.0 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z3
Más Información

Ángulo de la punta

25 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.950 g
Más Información

Catálogo General

01961690
Scroll to top