Tornillo rosca chapa de cabeza redonda, forma C, impronta en cruz H

Ref.: 0115042265
Ver todas las versiones

TOR-CILIN-DIN7981-C-H1-(E2J)-2,2X6,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-CILIN-DIN7981-C-H1-(E2J)-2,2X6,5
Tornillo rosca chapa de cabeza redonda, forma C, impronta en cruz H
DIN 7981, acero niquelado (E2J), cabeza redonda, impronta PH, forma C
DIN 7981, acero niquelado (E2J), cabeza redonda, impronta PH, forma C
  • Los tornillos rosca chapa son autorroscantes. Estos tornillos crean su propia contrarrosca cuando se atornillan en un orificio ya practicado
  • Los valores de referencia para seleccionar el diámetro correcto del orificio figuran en la norma DIN 7975
  • Forma C = rosca con punta
  • Forma F = rosca sin punta
  • Forma R = rosca con punta redondeada

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

1.8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

6.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

4.2 mm
Más Información

Diámetro nominal

2.2 mm
Más Información

Accionamiento interno

H1
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

7981
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.200 g
Más Información

Normas

DIN 7981
Más Información

Diámetro nominal x longitud

2,2 x 6,5 mm
Más Información

Catálogo General

0115042265

Ficha Técnica

32406494.pdf
Scroll to top