Tornillo para tiradores de muebles

Ref.: 027524 14
Ver todas las versiones

TOR-CILIN-ALADO.-Z2-RN-(A2K)-M4X14

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-CILIN-ALADO.-Z2-RN-(A2K)-M4X14
Tornillo para tiradores de muebles
Para fijar los tiradores de muebles con rosca de conexión M4 y cabeza con la unidad de ranura combinada
Para fijar los tiradores de muebles con rosca de conexión M4 y cabeza con combinación de impronta
  • M4 completamente roscado
  • Acero cincado, pasivado azul
  • Cabeza plana de 9,5 mm de diámetro con combinación de impronta para destornillador plano o en cruz

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

14 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2+SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Otro estándar

WN 275
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.838 g
Más Información

Normas

WN 275
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Catálogo General

02752414

Ficha Técnica

32406567.pdf
Scroll to top