TOR-CIL-VAST-FINO-ARN-A2-IS5-M6X16 Tornillo para chapa metálica fina Savetix® con hexágono interior Acero inoxidable, A2, natural, con arandela de retención Savetix
Elemento de conexión que cumple con la directiva sobre maquinaria.
Aplicación:
Retenedor de tornillo imperdible cuando se utiliza junto con la arandela de seguridad Savetix.
Mínimo esfuerzo de instalación.
Cabeza cilíndrica para una transmisión de fuerzas óptima de acuerdo con ISO 4762.
Conexión que se ajusta a la forma.
Fácil de utilizar.
No requiere el uso de herramientas o máquinas especiales.
https://www.wurth.es/tor-cil-vast-fino-arn-a2-is5-m6x16507022TOR-CIL-VAST-FINO-ARN-A2-IS5-M6X16TOR-CIL-VAST-FINO-ARN-A2-IS5-M6X16<br>Tornillo para chapa metálica fina<br>Savetix<SUP>®</SUP> con hexágono interior<br>Acero inoxidable, A2, natural, con arandela de retención Savetix<br><p class="level1">Elemento de conexión que cumple con la directiva sobre maquinaria.</p><p class="level1"></p><p class="level1">Aplicación:</p><P>Retenedor de tornillo imperdible cuando se utiliza junto con la arandela de seguridad Savetix.</P><ul><li>Mínimo esfuerzo de instalación.</li><li>Cabeza cilíndrica para una transmisión de fuerzas óptima de acuerdo con ISO 4762.</li><li>Conexión que se ajusta a la forma.</li><li>Fácil de utilizar.</li><li>No requiere el uso de herramientas o máquinas especiales.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/105571.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/105571.jpg2024-02-16T20:07:23+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!