Factor de seguridad 4 en todas las direcciones de carga
Dirección de carga de 90°, con un requisito de espacio mínimo
Se puede girar en 360°
Tornillo prisionero
Protección anticorrosión duradera con GEOMET 321
Clase de calidad QC 10
También se pueden atornillar tornillos de cáncamo de fijación con un diámetro nominal M36 o superior utilizando una llave hexagonal universal
Sometido a comprobación de grietas al 100 %
Punto de fijación no apto para girar cuando hay carga
Previa solicitud
Material |
ST |
Altura interior |
121 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud del cuerpo |
131 mm |
Altura del soporte |
242 mm |
Diámetro de la superficie de contacto |
68 mm |
Anchura |
136 mm |
Diámetro del soporte |
36 mm |
Diámetro nominal |
42 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
65 mm |
Ancho interior |
97 mm |
Diámetro de la arandela |
85 mm |
Capacidad de transporte de carga máxima |
15 t |
Longitud de rosca |
63 mm |
Par máximo |
1500 Nm |
Peso del producto (por artículo) |
11750.000 g |
Diámetro interno |
97 mm |
Altura del cuerpo |
89 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M42 |
Catálogo General |
5162114421 |
Y12016090102000073292254caff4a83 |